Beli packing karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Packing Karet Polos
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  2. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  3. Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber Flange
    Mulai

    Rp4.900

    Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber Flange
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compression Set (%): 22 (70°C, 22 h)
    • Type: Packing for flange
    • Heat Resistant: Change in hardness: +5, Tensile strength change rate: -4%, Elongation change rate: -13%. (70°C, 70 h)
    • Main Ingredient: Natural rubber, SBR
    • Thickness (mm): 3
    • JIS Standard: K6380(AAD6040)
    • Elongation (%): 250
    • Hardness (Durometer A): 63
    • Operating Temperature Range (°C): -50 to 70
    • Tensile Strength (kgf/cm²): 3
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
    atribut:
    • Material: SS 316
  5. Osaka Spirit Full Packing for Natural Rubber Flange
    Mulai

    Rp7.900

    Osaka Spirit Full Packing for Natural Rubber Flange
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compression Set (%): 22 (70°C, 22 h)
    • Type: Full packing for flange
    • Heat Resistant: Change in hardness: +5, Tensile strength change rate: -4%, Elongation change rate: -13% (70°C, 70 h)
    • Main Ingredient: Natural rubber, SBR
    • Thickness (mm): 3
    • JIS Standard: K6380(AAD6040)
    • Elongation (%): 250
    • Bolt Hole Number: 4
    • Hardness (Durometer A): 63
    • Operating Temperature Range (°C): -50 to 70
    • Tensile Strength (kgf/cm²): 3
  6. ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)
    Mulai

    Rp21.900

    ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)
    atribut:
    • Size (mm): 125x12x5
  7. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  8. monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Anti-vibration mat, the material of the packing.
    atribut:
    • Material: Natural rubber
    • Color: black
    • Rubber Hardness: 64
    • Type: Rubber sheet
  9. Weissmiller Globe Valve Class 800 A105 NPT (Katup Globe)
    Mulai

    Rp609.900

    Weissmiller Globe Valve Class 800 A105 NPT (Katup Globe)
    Deskripsi:
    Uses a linear-moving disc to regulate flow. Suitable for precise flow control and pressure management.A globe valve is a type of valve used to regulate fluid flow through a linear motion disc mechanism. Weissmiller globe valves are highly regarded for their precision control, durability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: A105
    • Class: 800#
    • Connection: NPT
    • Disc Material: 13Cr
    • Handle: Handwheel Operation
    • Seat Material: Metal
    • Seat Seal Surface Material: STELLITE 6
    • Type: OS&Y
  10. TRUSCO Rubber Sheet (Spon Karet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Rubber Sheet (Spon Karet)
    Deskripsi:
    -Resin frame and resin sound insulation panel make it suitable as simple noise prevention measures.-Lightweight and easy to carry, process and arrange. -For indoor use, useful as panels for noise prevention measures.-For noise prevention in places where installation and removal are often conducted.
    atribut:
    • Thickness: 7mm
    • Width: 910mm
    • Length: 1820mm
    • Working Temperature Range: 0 to 40degree C
    • Color: Black
    • Material: PVC・NBR
  11. King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp70.900

    King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Deskripsi:
    Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.
    atribut:
    • Material: PVC
  12. ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Mulai

    Rp319.900

    ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Deskripsi:
    These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181501
    • Binder Material: None
    • Color: Black
    • FDA Approved: No
    • For Flange ANSI Class: 150
    • Gasket Material: EPDM
    • Gasket Type: Full-Face Gasket
    • Hardness (Shore A): 65 to 70
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Inner Ring: EPDM
    • Maximum Operating Pressure: 230
    • Maximum Operating Temperature (°F): 195
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Thickness (inch): 5/64
    • X-Ray Detectable: No
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  14. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  15. FERRARI Kapur Besi Premium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    FERRARI Kapur Besi Premium
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk memberi tanda pada besi
    atribut:
    • Length (mm): 125
    • Width (mm): 12
    • Height (mm): 5
  16. WAKI NBR Rubber Sheet (Spon Karet)
    Mulai

    Rp2.099.900

    WAKI NBR Rubber Sheet (Spon Karet)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Nitrile rubber (butadiene rubber)
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
  17. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  18. Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    GASKET TOMBO 1000 Asbestos tombo 1000, Bahan kualitas tinggi tahan minyak, Terdiri dari serat asbes chrysotile dan NBR, Cocok digunakan dalam aplikasi dengan minyak panas dan cairan thermal.
    atribut:
    • Size (mm): 1270x1270
Daftar Harga packing karet Terbaru October 2026
Non Brand Packing Karet PolosRp14.900
Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Rp159.900
Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber FlangeRp4.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp12.900
Osaka Spirit Full Packing for Natural Rubber FlangeRp7.900
ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)Rp21.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)Rp30.900
Samiplast Flange SCH80Rp71.900
Hikari Rubber Sheet (Spon Karet)Rp85.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)